text.skipToContent text.skipToNavigation

Vis à tête hexagonale à embase crantée, DIN ≈6921 Acier inoxydable (Inox) A2 70 M12X90

Numéro d'article
Diamètre
Afficher tous les diamètres
Longueur
Afficher tous les longueurs
Marque Fabory
Classe 70
Mode d'entraînement Hexagonale
Forme de tête Tête hexagonale
Matière Acier inoxydable

Spécifications

Diamètre M12
Longueur 90 mm
Marque Fabory
Classe 70
Mode d'entraînement Hexagonale
Forme de tête Tête hexagonale
Matière Acier inoxydable
Matière technique A2
Direction du filetage Droit
Filetage Filetage métrique
Info Specific features of hexagon bolts with serrated flange:
  • The flange enables built up forces under the bolt head to be spread over a larger area, consequently resulting in lower surface pressure.
  • The serrated flange rim gives excellent self-locking properties.
  • Large (oversized) holes and/or tooling holes can be covered by the flange.
  • Washers are not necessary.

Dimensions

d-D M12
dc (max.) 26.6
k (max.) 11.5
L (mm) 90
P 1.75
s 16

Normes

DIN ≈6921
ISO ≈4162
ASME ≈B18.2.3.4M
EN ≈1665

Numéros d'articles

Numéro d'article 51014.120.090
EAN 8715494556552
UBB 500634387798
UNSPSC 31161620

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.