text.skipToContent text.skipToNavigation

Hedi Workbench luminaire 9 W IP20 2 x 1 mm² H05RN-F 2G1,0


Numer artykułu 0T010246
Klasa ochrony II
Szerokość 90
Typ napięcia AC
Odpowiedni do mocy lampy (W) 9 - 9
Typ stojaka/podstawy Płyta przykręcana
Współczynnik oddawania barw CRI 80-89
Długość (m) 95
Pakowane po 1

Specyfikacje

Klasa ochrony II
Szerokość 90
Typ napięcia AC
Odpowiedni do mocy lampy (W) 9 - 9
Typ stojaka/podstawy Płyta przykręcana
Współczynnik oddawania barw CRI 80-89
Długość (m) 95
Wysokość/głębokość (mm) 1000
Typ lampy Dioda LED niewymienialna
Napięcie znamionowe (V) 230 - 230
Stopień ochrony (IP) IP20
Ze źródłem światła Tak
Z przekładnią sterującą Nie
Temperatura barwowa (K) 6500 - 6500
Znamionowy strumień świetlny zgodnie z IEC 62722-2-1 (lm) 750
Marka Hedi
Kod towaru

Numery artykułów

Numer artykułu 0T010246
EAN 4003644019830
UBB 500573872636
UNSPSC 27000000
Artykuł producenta nr 4000873386
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.