text.skipToContent text.skipToNavigation

Charge lourde SLN M20

Cod Articol 50557FIS
Système à vis Autre
Profondeur min. de trou de foret (mm) 130
Longueur (m) 110
Type de filetage Métrique
Dimension du filetage métrique 20

Specificații

Système à vis Autre
Profondeur min. de trou de foret (mm) 130
Longueur (m) 110
Type de filetage Métrique
Dimension du filetage métrique 20
Diamètre d'alésage (mm) 30
Nombre de disques 0
Dispositif de fixation Autre
Ancrage Boulon d'ancrage à expansion
Profondeur d'ancrage réelle (mm) 77
Nombre d'écrous 0
Avec col Non
Exécution ancre Filetage extérieur
Marque Fischer

Descriere

La cheville pour fixations lourdes SL M est une cheville à douille avec taraudage en acier électrozingué. Lors du serrage de la vis, le cône est tiré dans la douille et l'expanse contre les parois du forage. La SL M convient pour le montage en attente et les installations déportées. La cheville pour fixations lourdes SL M est idéale pour des fixations économiques de machines ou consoles à l'intérieur.

Numerele articolelor

Cod Articol 50557FIS
EAN 4006209505571
UBB 500616748967
UNSPSC 31211522
Nr. articol producător 50557
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.