Clés dynamométriques
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
Outils dynamométriques
Clés dynamométriques
4A237278
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
Clé dynamométrique 5121-3 CT 1/2 po. 20-120 Nm HAZET
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
4A237278
Longueur totale (mm)
421
Dimension de raccordement
1/2 pouce
Avec signal sonore
Oui
Couple de serrage (Nm)
20-120
Dimension de raccordement (mm)
12.5
Précision de valeur d'échelle (Nm)
1
Adapté à une rallonge
Non
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Produits associés
Spécifications
Longueur totale (mm)
421
Dimension de raccordement
1/2 pouce
Avec signal sonore
Oui
Couple de serrage (Nm)
20-120
Dimension de raccordement (mm)
12.5
Précision de valeur d'échelle (Nm)
1
Adapté à une rallonge
Non
Avec rallonge
Non
Précision selon ISO 6789 (%)
3
Avec échelle
Oui
Marque
Hazet
Code Douanier
Voir
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
4A237278
EAN
4000896218912
UBB
500581988754
UNSPSC
27111715
N° Article du fabricant
5121-3CT