Accessoires pour clés dynamométriques
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
Tournevis , embout & clé mâle
Tournevis
Tournevis
4O317022
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
Cliquet réversible à levier d’insertion 1/2 po. 9 x 12 mm HAZET
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
4O317022
Modèle
Raccord à cliquet
Longueur totale (mm)
74.5
Dimension de raccordement
1/2 pouce
Charge max. (Nm)
120
Largeur de tête (mm)
40
Dimension de raccordement (mm)
12.5
Adapté à une rallonge
Non
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Modèle
Raccord à cliquet
Longueur totale (mm)
74.5
Dimension de raccordement
1/2 pouce
Charge max. (Nm)
120
Largeur de tête (mm)
40
Dimension de raccordement (mm)
12.5
Adapté à une rallonge
Non
Avec rallonge
Non
Fixation rectangulaire
Non
Avec échelle
Non
Marque
Hazet
Code Douanier
82079099
Type
6403-1
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
4O317022
EAN
4000896027521
UBB
500582165378
UNSPSC
27112720
N° Article du fabricant
4000822819