Bacs en plastique
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
Équipement d'atelier
Armoires
Accessoires pour armoire de rangement
9E790135
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
Boîte de rangement à ouverture frontale L489/422xl312xH184 mm PP rouge HÜNERSDORFF
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
9E790135
Couleur
Red
Traitement de surface
Autre
Contenu (ml)
19.27
Avec couvercle
Oui
Matériau
Autre
Avec poignée
Oui
Empilable
Oui
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 7
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Produits associés
Spécifications
Couleur
Red
Traitement de surface
Autre
Contenu (ml)
19.27
Avec couvercle
Oui
Matériau
Autre
Avec poignée
Oui
Empilable
Oui
Charge utile admissible (kg)
242
Transparent
Non
Avec serrure
Non
Largeur interne (mm)
267
Hauteur interne (mm)
171
Largeur externe (mm)
312
Hauteur externe (mm)
184
Profondeur extérieure (mm)
489
Profondeur intérieure (mm)
422
Marque
Hünersdorff
Code Douanier
39231090
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
9E790135
EAN
4007228703603
UBB
500583777502
UNSPSC
48102100
N° Article du fabricant
675100