Piping (ferrous & nen-ferrous)
Produits chimiques et rubans
Produits de sécurité
Usinage
Équipement de soudage, de brasage et de gaz
Recherche rapide
X
Chercher
Réinitialiser
Accueil
4G234832
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
Groupe électrogène ESE 2300 i 1,8 kVA 1,8 kW Essence ENDRESS
Ajouter au catalogue
Previous
Next
Numéro d'article
4G234832
Largeur
315
Hauteur
500
Poids
25
Nombre de phases
1
Puissance du moteur
5.7
Type d'entraînement
Autre
Longueur (m)
507
Voir toutes les spécifications
Spécifications & normes
Téléchargements
Produits associés
Spécifications
Largeur
315
Hauteur
500
Poids
25
Nombre de phases
1
Puissance du moteur
5.7
Type d'entraînement
Autre
Longueur (m)
507
Vitesse de rotation (1/min)
3000
Tension assignée (V)
230 - 230
Fréquence
50 Hz
Degré de protection (IP)
IP23
Puissance nominale (W)
1.8
Puissance du générateur (kW)
1.8
Type de combustible
Diesel
Facteur de puissance cos phi
1
Marque
Endress
Type
ESE 2300i
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
4G234832
EAN
4005995027380
UBB
500582066451
UNSPSC
41113636
N° Article du fabricant
110007