text.skipToContent text.skipToNavigation

Goupille d’ajustage cannelée DIN 1472 Acier inoxydable (Inox) A1 2,5X6MM


Numéro d'article
Longueur
Marque Fabory
Matière Acier inoxydable
Matière technique A1
Poids par pièce (g) 0.24
Info
  • V = résistance minimale au cisaillement double en kN (valable uniquement pour les goupilles en acier).
  • Diamètre d2 est le diamètre sur les bords rainurés (valable uniquement pour les goupilles en acier).
  • La classe de tolérance recommandée pour le diamètre du trou de logement d1 (nominal) est H11.
  • La longueur nominale (L, classe de tolérance js15) ne comprend pas les extrémités arrondies.
Code Douanier
Emballé par 500
Boîte complete uniquement

Spécifications

Longueur 6 mm
Marque Fabory
Matière Acier inoxydable
Matière technique A1
Poids par pièce (g) 0.24
Info
  • V = résistance minimale au cisaillement double en kN (valable uniquement pour les goupilles en acier).
  • Diamètre d2 est le diamètre sur les bords rainurés (valable uniquement pour les goupilles en acier).
  • La classe de tolérance recommandée pour le diamètre du trou de logement d1 (nominal) est H11.
  • La longueur nominale (L, classe de tolérance js15) ne comprend pas les extrémités arrondies.
Code Douanier

Dimensions

c ≈ 0.3
d1 2.5
d2 ≈ 2.65
L (mm) 6
r ≈ 2.5
Tolérance h9
V 4.25

Normes

NEN ≈2603
ISO ≈8745
DIN 1472

Numéros d'articles

Numéro d'article 51586.025.006
EAN 8715492049681
UBB 500696088474
UNSPSC 31163215

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.