text.skipToContent text.skipToNavigation

Goupille d’ajustage cannelée DIN 1472 Acier de décolletage 4X36MM


Numéro d'article
Diamètre
Afficher tous les diamètres
Longueur
Afficher tous les longueurs
Marque Fabory
Matière Acier de décolletage
Poids par pièce (g) 3.608
Info
  • V = résistance minimale au cisaillement double en kN (valable uniquement pour les goupilles en acier).
  • Diamètre d2 est le diamètre sur les bords rainurés (valable uniquement pour les goupilles en acier).
  • La classe de tolérance recommandée pour le diamètre du trou de logement d1 (nominal) est H11.
  • La longueur nominale (L, classe de tolérance js15) ne comprend pas les extrémités arrondies.
Code Douanier
Emballé par 100
Boîte complete uniquement

Spécifications

Diamètre 4 mm
Longueur 36 mm
Marque Fabory
Matière Acier de décolletage
Poids par pièce (g) 3.608
Info
  • V = résistance minimale au cisaillement double en kN (valable uniquement pour les goupilles en acier).
  • Diamètre d2 est le diamètre sur les bords rainurés (valable uniquement pour les goupilles en acier).
  • La classe de tolérance recommandée pour le diamètre du trou de logement d1 (nominal) est H11.
  • La longueur nominale (L, classe de tolérance js15) ne comprend pas les extrémités arrondies.
Code Douanier

Dimensions

c ≈ 0.5
d1 4
d2 ≈ 4.25
D (mm) 4
L (mm) 36
r ≈ 4
Tolérance h11
V 10.6

Normes

NEN ≈2603
DIN 1472
ISO ≈8745

Numéros d'articles

Numéro d'article 39720.040.036
EAN 8715492825322
UBB 950359135734
UNSPSC 31163215

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.