Goupilles cylindriques cannelées
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
Goupilles & clavettes
Goupilles cylindriques cannelées
39720
39720.020.008
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
Goupille d’ajustage cannelée DIN 1472 Acier de décolletage 2X8MM
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Marque
Fabory
Matière
Acier de décolletage
Poids par pièce (g)
0.203
Info
V = résistance minimale au cisaillement double en kN (valable uniquement pour les goupilles en acier).
Diamètre d
2
est le diamètre sur les bords rainurés (valable uniquement pour les goupilles en acier).
La classe de tolérance recommandée pour le diamètre du trou de logement d
1
(nominal) est H11.
La longueur nominale (L, classe de tolérance js15) ne comprend pas les extrémités arrondies.
Code Douanier
Voir
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 250
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
2 mm
Longueur
8 mm
Marque
Fabory
Matière
Acier de décolletage
Poids par pièce (g)
0.203
Info
V = résistance minimale au cisaillement double en kN (valable uniquement pour les goupilles en acier).
Diamètre d
2
est le diamètre sur les bords rainurés (valable uniquement pour les goupilles en acier).
La classe de tolérance recommandée pour le diamètre du trou de logement d
1
(nominal) est H11.
La longueur nominale (L, classe de tolérance js15) ne comprend pas les extrémités arrondies.
Code Douanier
Voir
Dimensions
c ≈
0.25
d1
2
d2 ≈
2.15
D (mm)
2
L (mm)
8
r ≈
2
Tolérance
h9
V
2.85
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
ISO
≈8745
DIN
1472
NEN
≈2603
Numéros d'articles
Numéro d'article
39720.020.008
EAN
8715492824974
UBB
950359132764
UNSPSC
31163215
Télécharger en PDF
Imprimer
Télécharger le modèle CAO
Télécharger des informations supplémentaires