Goupilles cylindriques
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
Goupilles & clavettes
Goupilles cylindriques
39080
39080.050.008
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
Goupille cylindrique trempée, m6 DIN 6325 Acier 60±2HRC Brut 5X8MM
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Afficher tous les diamètres
Longueur
Afficher tous les longueurs
Marque
Fabory
Matière
Acier
Matière technique
60±2HRC
Revêtement
Brut
Poids par pièce (g)
1.2
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 100
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Variantes de produit
Téléchargements
Produits associés
Spécifications
Diamètre
5 mm
Longueur
8 mm
Marque
Fabory
Matière
Acier
Matière technique
60±2HRC
Revêtement
Brut
Poids par pièce (g)
1.2
Info
Les goupilles cylindriques sont principalement utilisées comme chevilles pour les outils, les dispositifs de serrage et les appareils de mesure.
La longueur nominale (L₁, classe de tolérance js14) comprend les extrémités arrondies.
Code Douanier
Voir
Dimensions
D (mm)
5
L (mm)
8
L1
8
L2
1.2
r
5
z1 ≈
0.75
z2 ≈
0.5
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
NF
≈E27-475
ISO
≈8734-A
DIN
6325
NEN
≈2282
Numéros d'articles
Numéro d'article
39080.050.008
EAN
8715492799265
UBB
950359455348
UNSPSC
31163203
Télécharger en PDF
Imprimer
Télécharger le modèle CAO
Produits ({0})
Afficher toutes les variantes
Numéro d'article
Votre numéro d'article
Spécifications
Stock
Prix net
Prix par
Quantité
 
Stock
Prix net
S'inscrire
Précédent
Aucun résultat trouvé pour ce filtre.
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.
Mes catalogues
Défaut
Accéder à mes catalogues
Continuer la commande