FOCAL MEDITECH B.V.
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
Goupilles & clavettes
Goupilles cylindriques
39078
39078.020.005
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
Goupille cylindrique trempée, h6 DIN ≈6325 Acier 60±2HRC Brut 2X5MM
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Marque
Fabory
Matière
Acier
Matière technique
60±2HRC
Revêtement
Brut
Poids par pièce (g)
0.11
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 100
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
2 mm
Longueur
5 mm
Marque
Fabory
Matière
Acier
Matière technique
60±2HRC
Revêtement
Brut
Poids par pièce (g)
0.11
Info
Les goupilles cylindriques sont principalement utilisées comme chevilles pour les outils, les dispositifs de serrage et les appareils de mesure.
La longueur nominale (L₁, classe de tolérance js14) comprend les extrémités arrondies.
Code Douanier
Voir
Dimensions
D (mm)
2
L (mm)
5
L1
5
L2
0.6
r ≈
2
z1 ≈
0.3
z2 ≈
0.18
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
NF
≈E27-475
ISO
≈8734-A
NEN
≈2282
DIN
≈6325
Numéros d'articles
Numéro d'article
39078.020.005
EAN
8715494032667
UBB
951359008434
UNSPSC
31163203
Télécharger en PDF
Imprimer
Télécharger le modèle CAO