BRAMMER
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
Goupilles & clavettes
Goupilles fendues
50390
50390.050.050
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
Goupille cylindrique fendue DIN 94 Cuivre 5X50MM
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Marque
Fabory
Matière
Cuivre
Poids par pièce (g)
8.212
Info
La forme des extrémités des goupilles fendues est à la discrétion du fabricant.
Pour les goupilles fendues en acier inoxydable, le type d'acier inoxydable austénitique est à la discrétion du fabricant et peut varier par rapport aux types d'acier indiqués dans la norme ISO 3506.
La classe de tolérance recommandée pour le diamètre d (nominal) du trou de logement est H13 pour d ≤ 1,2 mm et H14 pour les diamètres supérieurs.
La classe de tolérance de la longueur nominale (L) est js17.
Code Douanier
Voir
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 100
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
5 mm
Longueur
50 mm
Marque
Fabory
Matière
Cuivre
Poids par pièce (g)
8.212
Info
La forme des extrémités des goupilles fendues est à la discrétion du fabricant.
Pour les goupilles fendues en acier inoxydable, le type d'acier inoxydable austénitique est à la discrétion du fabricant et peut varier par rapport aux types d'acier indiqués dans la norme ISO 3506.
La classe de tolérance recommandée pour le diamètre d (nominal) du trou de logement est H13 pour d ≤ 1,2 mm et H14 pour les diamètres supérieurs.
La classe de tolérance de la longueur nominale (L) est js17.
Code Douanier
Voir
Dimensions
a (max.)
4
b ≈
10
c (max.)
9.2
c (min.)
8
d (min.)
4.4
D (mm)
5
L (mm)
50
d (max.)
4.6
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
ISO
1234
DIN
94
NF
E25-774
NEN
182
Numéros d'articles
Numéro d'article
50390.050.050
EAN
8715492247124
UBB
950359164775
UNSPSC
31163204
Télécharger en PDF
Imprimer
Télécharger le modèle CAO
Télécharger des informations supplémentaires