Goupilles fendues
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
Goupilles & clavettes
Goupilles fendues
51700
51700.016.008
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
Goupille cylindrique fendue DIN 94 Acier inoxydable (Inox) A2 1,6X8MM
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Marque
Fabory
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
A2
Poids par pièce (g)
0.09
Info
D'autres types d'acier inoxydable que ceux spécifiés (mais avec des propriétés égales) peuvent être fournis à la discrétion du fabricant.
La forme des extrémités des goupilles fendues est à la discrétion du fabricant.
Pour les goupilles fendues en acier inoxydable, le type d'acier inoxydable austénitique est à la discrétion du fabricant et peut varier par rapport aux types d'acier indiqués dans la norme ISO 3506.
La classe de tolérance recommandée pour le diamètre d (nominal) du trou de logement est H13 pour d ≤ 1,2 mm et H14 pour les diamètres supérieurs.
La classe de tolérance de la longueur nominale (L) est js17.
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1 000
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
1.6 mm
Longueur
8 mm
Marque
Fabory
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
A2
Poids par pièce (g)
0.09
Info
D'autres types d'acier inoxydable que ceux spécifiés (mais avec des propriétés égales) peuvent être fournis à la discrétion du fabricant.
La forme des extrémités des goupilles fendues est à la discrétion du fabricant.
Pour les goupilles fendues en acier inoxydable, le type d'acier inoxydable austénitique est à la discrétion du fabricant et peut varier par rapport aux types d'acier indiqués dans la norme ISO 3506.
La classe de tolérance recommandée pour le diamètre d (nominal) du trou de logement est H13 pour d ≤ 1,2 mm et H14 pour les diamètres supérieurs.
La classe de tolérance de la longueur nominale (L) est js17.
Code Douanier
Voir
Dimensions
a (max.)
2.5
b ≈
3.2
c (max.)
2.8
c (min.)
2.4
d (min.)
1.3
D (mm)
1.6
L (mm)
8
d (max.)
1.4
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
NF
E25-774
DIN
94
ISO
1234
NEN
182
Numéros d'articles
Numéro d'article
51700.016.008
EAN
8715494597531
UBB
500633286165
UNSPSC
31163204
Télécharger en PDF
Imprimer
Télécharger le modèle CAO
Télécharger des informations supplémentaires