text.skipToContent text.skipToNavigation

Goupille cylindrique fendue DIN 94 Acier Brut 8X50MM

Artículo No.
Diamètre
Mostrar todas diamètres
Longueur
Mostrar todas longueurs
Marque Fabory
Matière Acier
Revêtement Brut
Info
  • La forme des extrémités des goupilles fendues est à la discrétion du fabricant.
  • Pour les goupilles fendues en acier inoxydable, le type d'acier inoxydable austénitique est à la discrétion du fabricant et peut varier par rapport aux types d'acier indiqués dans la norme ISO 3506.
  • La classe de tolérance recommandée pour le diamètre d (nominal) du trou de logement est H13 pour d ≤ 1,2 mm et H14 pour les diamètres supérieurs.
  • La classe de tolérance de la longueur nominale (L) est js17.

Especificaciones

Diamètre 8 mm
Longueur 50 mm
Marque Fabory
Matière Acier
Revêtement Brut
Info
  • La forme des extrémités des goupilles fendues est à la discrétion du fabricant.
  • Pour les goupilles fendues en acier inoxydable, le type d'acier inoxydable austénitique est à la discrétion du fabricant et peut varier par rapport aux types d'acier indiqués dans la norme ISO 3506.
  • La classe de tolérance recommandée pour le diamètre d (nominal) du trou de logement est H13 pour d ≤ 1,2 mm et H14 pour les diamètres supérieurs.
  • La classe de tolérance de la longueur nominale (L) est js17.

Dimensiones

a (max.) 4
b ≈ 16
c (max.) 15
c (min.) 13.1
d (min.) 7.3
D (mm) 8
L (mm) 50
d (max.) 7.5

Estándares

NF E25-774
DIN 94
NEN 182
ISO 1234

Números de artículo

Artículo No. 39310.080.050
EAN 8715492818126
UBB 950359102312
UNSPSC 31163204

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.