My Favorites
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
Goupilles & clavettes
Goupilles cylindriques
55580
55580.040.010
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
Goupille cylindrique DIN 7 m6 Acier inoxydable (Inox) A4 4X10MM
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Marque
Fabory
d1 (m6)
4
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
A4
Poids par pièce (g)
1.04
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 100
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
4 mm
Longueur
10 mm
Marque
Fabory
d1 (m6)
4
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
A4
Poids par pièce (g)
1.04
Info
Les goupilles cylindriques sont principalement utilisées pour assembler deux ou plusieurs éléments entre eux. Si l’assemblage doit être souvent démonté, il est conseillé d’utiliser des goupilles coniques conformes à la DIN 1.
d x L La longueur nominale (L) correspond à la partie cylindrique, arrondis non compris. Toutes les longueurs (L) ne sont pas svt DIN.
Code Douanier
7318290090
Dimensions
c (max.)
0.6
D (mm)
4
L (mm)
10
r ≈
4
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
DIN
7
ISO
≈2338
BS
≈1804-2
Numéros d'articles
Numéro d'article
55580.040.010
EAN
8715492349323
UBB
950359499734
UNSPSC
31163203
Télécharger en PDF
Imprimer
Pour ce produit, il n'y a pas de documents disponibles à télécharger
Produits ({0})
Afficher toutes les variantes
Numéro d'article
Votre numéro d'article
Spécifications
Stock
Prix net
Prix par
Quantité
 
Stock
Prix net
S'inscrire
Précédent
Aucun résultat trouvé pour ce filtre.
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.
Mes catalogues
Défaut
Accéder à mes catalogues
Continuer la commande