text.skipToContent text.skipToNavigation

Goupille cylindrique DIN 7 m6 Acier inoxydable (Inox) A1/A2 8X55MM


Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Marque Fabory
d1 (m6) 8
Matière Acier inoxydable
Matière technique A1/A2
Poids par pièce (g) 22.1
Emballé par 25
Boîte complete uniquement

Spécifications

Diamètre 8 mm
Longueur 55 mm
Marque Fabory
d1 (m6) 8
Matière Acier inoxydable
Matière technique A1/A2
Poids par pièce (g) 22.1
Info
  • En fonction des disponibilités A2 est livrée au lieu de A1.
    • Les goupilles cylindriques sont principalement utilisées pour assembler deux ou plusieurs éléments entre eux. Si l’assemblage doit être souvent démonté, il est conseillé d’utiliser des goupilles coniques conformes à la DIN 1.
    • d x L La longueur nominale (L) correspond à la partie cylindrique, arrondis non compris. Toutes les longueurs (L) ne sont pas svt DIN.
Code Douanier

Dimensions

c (max.) 1.2
D (mm) 8
L (mm) 55
r ≈ 8

Normes

BS ≈1804-2
ISO ≈2338
DIN 7

Numéros d'articles

Numéro d'article 51580.080.055
EAN 8715492297136
UBB 950359490568
UNSPSC 31163203

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.