Synspec B.V.
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
Goupilles & clavettes
Goupilles cylindriques
51580
51580.040.010
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
Goupille cylindrique DIN 7 m6 Acier inoxydable (Inox) A1/A2 4X10MM
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Marque
Fabory
d1 (m6)
4
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
A1/A2
Poids par pièce (g)
1.04
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 100
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Produits associés
Spécifications
Diamètre
4 mm
Longueur
10 mm
Marque
Fabory
d1 (m6)
4
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
A1/A2
Poids par pièce (g)
1.04
Info
En fonction des disponibilités A2 est livrée au lieu de A1.
Les goupilles cylindriques sont principalement utilisées pour assembler deux ou plusieurs éléments entre eux. Si l’assemblage doit être souvent démonté, il est conseillé d’utiliser des goupilles coniques conformes à la DIN 1.
d x L La longueur nominale (L) correspond à la partie cylindrique, arrondis non compris. Toutes les longueurs (L) ne sont pas svt DIN.
Code Douanier
7318290090
Dimensions
c (max.)
0.6
D (mm)
4
L (mm)
10
r ≈
4
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
ISO
≈2338
BS
≈1804-2
DIN
7
Numéros d'articles
Numéro d'article
51580.040.010
EAN
8715492296474
UBB
950359189863
UNSPSC
31163203
Télécharger en PDF
Imprimer
Pour ce produit, il n'y a pas de documents disponibles à télécharger
Produits ({0})
Afficher toutes les variantes
Numéro d'article
Votre numéro d'article
Spécifications
Stock
Prix net
Prix par
Quantité
 
Stock
Prix net
S'inscrire
Précédent
Aucun résultat trouvé pour ce filtre.
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.
Mes catalogues
Défaut
Accéder à mes catalogues
Continuer la commande