Synspec B.V.
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
Goupilles & clavettes
Goupilles cylindriques
51580
51580.010.006
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
Goupille cylindrique DIN 7 m6 Acier inoxydable (Inox) A1/A2 1X6MM
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Marque
Fabory
d1 (m6)
1
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
A1/A2
Poids par pièce (g)
0.038
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 100
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
1 mm
Longueur
6 mm
Marque
Fabory
d1 (m6)
1
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
A1/A2
Poids par pièce (g)
0.038
Info
En fonction des disponibilités A2 est livrée au lieu de A1.
Les goupilles cylindriques sont principalement utilisées pour assembler deux ou plusieurs éléments entre eux. Si l’assemblage doit être souvent démonté, il est conseillé d’utiliser des goupilles coniques conformes à la DIN 1.
d x L La longueur nominale (L) correspond à la partie cylindrique, arrondis non compris. Toutes les longueurs (L) ne sont pas svt DIN.
Code Douanier
Voir
Dimensions
c (max.)
0.15
D (mm)
1
L (mm)
6
r ≈
1
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
BS
≈1804-2
DIN
7
ISO
≈2338
Numéros d'articles
Numéro d'article
51580.010.006
EAN
8715492295927
UBB
950359185721
UNSPSC
31163203
Télécharger en PDF
Imprimer
Télécharger le modèle CAO