Goupilles cylindriques cannelées
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
Goupilles & clavettes
Goupilles cylindriques cannelées
51582
51582.080.016
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
Goupille cylindrique cannelée DIN 1473 Acier inoxydable (Inox) A1 8X16MM
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Marque
Fabory
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
A1
Poids par pièce (g)
6.74
Info
V = résistance minimale au cisaillement double en kN (valable uniquement pour les goupilles en acier).
Diamètre d
2
est le diamètre sur les bords rainurés (valable uniquement pour les goupilles en acier).
La classe de tolérance recommandée pour le diamètre du trou de logement d
1
(nominal) est H11.
La longueur nominale (L, classe de tolérance js15) ne comprend pas les extrémités arrondies.
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 50
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
8 mm
Longueur
16 mm
Marque
Fabory
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
A1
Poids par pièce (g)
6.74
Info
V = résistance minimale au cisaillement double en kN (valable uniquement pour les goupilles en acier).
Diamètre d
2
est le diamètre sur les bords rainurés (valable uniquement pour les goupilles en acier).
La classe de tolérance recommandée pour le diamètre du trou de logement d
1
(nominal) est H11.
La longueur nominale (L, classe de tolérance js15) ne comprend pas les extrémités arrondies.
Code Douanier
Voir
Dimensions
c ≈
1
d1
8
d2 ≈
8.3
D (mm)
8
f ≈
2.8
L (mm)
16
r ≈
8
Tolérance
h11
V
40.5
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
ISO
≈8740
NEN
≈2604
DIN
1473
Numéros d'articles
Numéro d'article
51582.080.016
EAN
8715494596329
UBB
500633274021
UNSPSC
31163215
Télécharger en PDF
Imprimer
Télécharger le modèle CAO
Télécharger des informations supplémentaires