text.skipToContent text.skipToNavigation

Goupille cylindrique cannelée DIN 1473 Acier inoxydable (Inox) A1 2X20MM


Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Marque Fabory
Matière Acier inoxydable
Matière technique A1
Poids par pièce (g) 0.5
Info
  • V = résistance minimale au cisaillement double en kN (valable uniquement pour les goupilles en acier).
  • Diamètre d2 est le diamètre sur les bords rainurés (valable uniquement pour les goupilles en acier).
  • La classe de tolérance recommandée pour le diamètre du trou de logement d1 (nominal) est H11.
  • La longueur nominale (L, classe de tolérance js15) ne comprend pas les extrémités arrondies.
Emballé par 500
Boîte complete uniquement

Spécifications

Diamètre 2 mm
Longueur 20 mm
Marque Fabory
Matière Acier inoxydable
Matière technique A1
Poids par pièce (g) 0.5
Info
  • V = résistance minimale au cisaillement double en kN (valable uniquement pour les goupilles en acier).
  • Diamètre d2 est le diamètre sur les bords rainurés (valable uniquement pour les goupilles en acier).
  • La classe de tolérance recommandée pour le diamètre du trou de logement d1 (nominal) est H11.
  • La longueur nominale (L, classe de tolérance js15) ne comprend pas les extrémités arrondies.
Code Douanier

Dimensions

c ≈ 0.25
d1 2
d2 ≈ 2.15
D (mm) 2
f ≈ 0.9
L (mm) 20
r ≈ 2
Tolérance h9
V 2.85

Normes

ISO ≈8740
DIN 1473
NEN ≈2604

Numéros d'articles

Numéro d'article 51582.020.020
EAN 8715494105545
UBB 500571761468
UNSPSC 31163215

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.