Belső mentes csapszeg Din7979
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
Piping (ferrous & nen-ferrous)
Produits chimiques et rubans
Produits de sécurité
Usinage
Équipement de soudage, de brasage et de gaz
Recherche rapide
X
Chercher
Réinitialiser
Accueil
Fixations
Goupilles & clavettes
Goupilles cylindriques
39090
39090.060.022
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
Goupille cylindrique avec filetage intérieur, trempée, rectifiée DIN 7979 D Acier 60±2HRC Brut 6X22MM
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Marque
Fabory
Matière
Acier
Matière technique
60±2HRC
Revêtement
Brut
Poids par pièce (g)
4
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 25
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
6 mm
Longueur
22 mm
Marque
Fabory
Matière
Acier
Matière technique
60±2HRC
Revêtement
Brut
Poids par pièce (g)
4
Info
La classe de tolérance du diamètre extérieur d est m6.
La longueur nominale (L, classe de tolérance js15) comprend les extrémités arrondies.
Partie de corps avec léger plat ou petite rainure à la discrétion du fabricant.
Code Douanier
Voir
Dimensions
c1 ≈
0.6
c2 ≈
2.1
d1
4
D (mm)
6
L (mm)
22
L1
22
r ≈
6
t1
6
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
DIN
7979-D
ISO
≈8735-A
NEN
≈2464
NF
≈E27-475
Numéros d'articles
Numéro d'article
39090.060.022
EAN
8717077042230
UBB
500644928177
UNSPSC
31163203
Télécharger en PDF
Imprimer
Télécharger le modèle CAO