text.skipToContent text.skipToNavigation

Goupille cylindrique avec filetage intérieur, trempée, rectifiée DIN 7979 D Acier 60±2HRC Brut 5X10MM


Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Marque Fabory
Matière Acier
Matière technique 60±2HRC
Revêtement Brut
Poids par pièce (g) 1.1
Emballé par 100
Boîte complete uniquement

Spécifications

Diamètre 5 mm
Longueur 10 mm
Marque Fabory
Matière Acier
Matière technique 60±2HRC
Revêtement Brut
Poids par pièce (g) 1.1
Info
  • La classe de tolérance du diamètre extérieur d est m6.
  • La longueur nominale (L, classe de tolérance js15) comprend les extrémités arrondies.
  • Partie de corps avec léger plat ou petite rainure à la discrétion du fabricant.
Code Douanier

Dimensions

c1 ≈ 0.5
c2 ≈ 1.7
d1 3
D (mm) 5
L (mm) 10
L1 10
r ≈ 5
t1 6

Normes

NEN ≈2464
ISO ≈8735-A
DIN 7979-D
NF ≈E27-475

Numéros d'articles

Numéro d'article 39090.050.010
EAN 8715494262514
UBB 500501654015
UNSPSC 31163203

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.