Belső mentes csapszeg Din7979
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
Goupilles & clavettes
Goupilles cylindriques
39090
39090.120.020
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
Goupille cylindrique avec filetage intérieur, trempée, rectifiée DIN 7979 D Acier 60±2HRC Brut 12X20MM
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Afficher tous les diamètres
Longueur
Afficher tous les longueurs
Marque
Fabory
Matière
Acier
Matière technique
60±2HRC
Revêtement
Brut
Poids par pièce (g)
13.5
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 10
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Variantes de produit
Téléchargements
Produits associés
Spécifications
Diamètre
12 mm
Longueur
20 mm
Marque
Fabory
Matière
Acier
Matière technique
60±2HRC
Revêtement
Brut
Poids par pièce (g)
13.5
Info
La classe de tolérance du diamètre extérieur d est m6.
La longueur nominale (L, classe de tolérance js15) comprend les extrémités arrondies.
Partie de corps avec léger plat ou petite rainure à la discrétion du fabricant.
Code Douanier
Voir
Dimensions
c1 ≈
1.2
c2 ≈
3.8
d1
6
D (mm)
12
L (mm)
20
L1
20
r ≈
12
t1
10
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
DIN
7979-D
NEN
≈2464
NF
≈E27-475
ISO
≈8735-A
Numéros d'articles
Numéro d'article
39090.120.020
EAN
8717077042353
UBB
500644929324
UNSPSC
31163203
Télécharger en PDF
Imprimer
Télécharger le modèle CAO
Produits ({0})
Afficher toutes les variantes
Numéro d'article
Votre numéro d'article
Spécifications
Stock
Prix net
Prix par
Quantité
 
Stock
Prix net
S'inscrire
Précédent
Aucun résultat trouvé pour ce filtre.
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.
Mes catalogues
Défaut
Accéder à mes catalogues
Continuer la commande