Mindwalker knie proto
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
Goupilles & clavettes
Goupilles cylindriques
39090
39090.100.024
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
Goupille cylindrique avec filetage intérieur, trempée, rectifiée DIN 7979 D Acier 60±2HRC Brut 10X24MM
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Marque
Fabory
Matière
Acier
Matière technique
60±2HRC
Revêtement
Brut
Poids par pièce (g)
10.83
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 25
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
10 mm
Longueur
24 mm
Marque
Fabory
Matière
Acier
Matière technique
60±2HRC
Revêtement
Brut
Poids par pièce (g)
10.83
Info
La classe de tolérance du diamètre extérieur d est m6.
La longueur nominale (L, classe de tolérance js15) comprend les extrémités arrondies.
Partie de corps avec léger plat ou petite rainure à la discrétion du fabricant.
Code Douanier
Voir
Dimensions
c1 ≈
1
c2 ≈
3
d1
6
D (mm)
10
L (mm)
24
L1
24
r ≈
10
t1
10
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
NEN
≈2464
DIN
7979-D
NF
≈E27-475
ISO
≈8735-A
Numéros d'articles
Numéro d'article
39090.100.024
EAN
8715492801357
UBB
950359463839
UNSPSC
31163203
Télécharger en PDF
Imprimer
Télécharger le modèle CAO