text.skipToContent text.skipToNavigation

Goupille conique cannelée DIN 1471 Acier inoxydable (Inox) A1 3X16MM


Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Marque Fabory
Matière Acier inoxydable
Matière technique A1
Poids par pièce (g) 0.91
Info
  • V = résistance minimale au cisaillement double en kN (valable uniquement pour les goupilles en acier).
  • Diamètre d2 est le diamètre sur les bords rainurés (valable uniquement pour les goupilles en acier).
  • La classe de tolérance recommandée pour le diamètre du trou de logement d1 (nominal) est H11.
  • La longueur nominale (L, classe de tolérance js15) ne comprend pas les extrémités arrondies.
Emballé par 500
Boîte complete uniquement

Spécifications

Diamètre 3 mm
Longueur 16 mm
Marque Fabory
Matière Acier inoxydable
Matière technique A1
Poids par pièce (g) 0.91
Info
  • V = résistance minimale au cisaillement double en kN (valable uniquement pour les goupilles en acier).
  • Diamètre d2 est le diamètre sur les bords rainurés (valable uniquement pour les goupilles en acier).
  • La classe de tolérance recommandée pour le diamètre du trou de logement d1 (nominal) est H11.
  • La longueur nominale (L, classe de tolérance js15) ne comprend pas les extrémités arrondies.
Code Douanier

Dimensions

c ≈ 0.4
d1 3
d2 ≈ 3.25
D (mm) 3
L (mm) 16
r ≈ 3
Tolérance h9
V 6.15

Normes

DIN 1471
ISO ≈8744
NEN ≈2602

Numéros d'articles

Numéro d'article 51585.030.016
EAN 8717077008816
UBB 500634428055
UNSPSC 31163215

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.