Nedtrain Oud
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
Goupilles & clavettes
Goupilles cylindriques cannelées
51585
51585.025.020
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
Goupille conique cannelée DIN 1471 Acier inoxydable (Inox) A1 2,5X20MM
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Marque
Fabory
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
A1
Poids par pièce (g)
0.78
Info
V = résistance minimale au cisaillement double en kN (valable uniquement pour les goupilles en acier).
Diamètre d
2
est le diamètre sur les bords rainurés (valable uniquement pour les goupilles en acier).
La classe de tolérance recommandée pour le diamètre du trou de logement d
1
(nominal) est H11.
La longueur nominale (L, classe de tolérance js15) ne comprend pas les extrémités arrondies.
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 500
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
2.5 mm
Longueur
20 mm
Marque
Fabory
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
A1
Poids par pièce (g)
0.78
Info
V = résistance minimale au cisaillement double en kN (valable uniquement pour les goupilles en acier).
Diamètre d
2
est le diamètre sur les bords rainurés (valable uniquement pour les goupilles en acier).
La classe de tolérance recommandée pour le diamètre du trou de logement d
1
(nominal) est H11.
La longueur nominale (L, classe de tolérance js15) ne comprend pas les extrémités arrondies.
Code Douanier
Voir
Dimensions
c ≈
0.3
d1
2.5
d2 ≈
2.65
D (mm)
2.5
L (mm)
20
r ≈
2.5
Tolérance
h9
V
4.25
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
DIN
1471
ISO
≈8744
NEN
≈2602
Numéros d'articles
Numéro d'article
51585.025.020
EAN
8717077008779
UBB
500634427636
UNSPSC
31163215
Télécharger en PDF
Imprimer
Télécharger le modèle CAO
Télécharger des informations supplémentaires