text.skipToContent
text.skipToNavigation
Entrez en contact avec nous
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
Nedtrain Oud
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
Goupilles & clavettes
Goupilles coniques
39012
39012.060.060
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
Consulter le stock dans votre CST
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
Goupille conique avec filetage intérieur DIN 7978 A Acier de décolletage 6X60MM
Ajouter au catalogue
Previous
Next
Consultez le stock dans un Centre de Service Technique
Niveau de stock actuel Centres de Service Technique
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Marque
Fabory
Matière
Acier de décolletage
Poids par pièce (g)
15.7
Info
La longueur nominale (L, classe de tolérance js15) comprend les extrémités arrondies.
Code Douanier
Voir
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 25
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
6 mm
Longueur
60 mm
Marque
Fabory
Matière
Acier de décolletage
Poids par pièce (g)
15.7
Info
La longueur nominale (L, classe de tolérance js15) comprend les extrémités arrondies.
Code Douanier
Voir
Dimensions
a ≈
0.8
d1
6
d2
4
D (mm)
6
L (mm)
60
r ≈
4
t1
6
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
DIN
7978-A
ISO
≈8736-A
NF
≈E27-479
NEN
≈2463
Numéros d'articles
Numéro d'article
39012.060.060
EAN
8715492794154
UBB
950359475635
UNSPSC
31163205
Télécharger en PDF
Imprimer
Télécharger le modèle CAO