text.skipToContent text.skipToNavigation

Goupille conique à filetage extérieur constant DIN 7977 Acier de décolletage 20X100MM


Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Marque Fabory
Matière Acier de décolletage
Poids par pièce (g) 206.44
Info
  • La longueur nominale (L, classe de tolérance js15) comprend les extrémités arrondies.
Code Douanier
Emballé par 5
Boîte complete uniquement

Spécifications

Diamètre 20 mm
Longueur 100 mm
Marque Fabory
Matière Acier de décolletage
Poids par pièce (g) 206.44
Info
  • La longueur nominale (L, classe de tolérance js15) comprend les extrémités arrondies.
Code Douanier

Dimensions

a (max.) 6
b 35
d1 20
d2 16
D (mm) 20
L (mm) 100

Normes

DIN 7977
ISO ≈8737
NEN ≈2462

Numéros d'articles

Numéro d'article 39011.200.100
EAN 8715492794024
UBB 950359473812
UNSPSC 31163205

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.