Goupilles coniques
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
Goupilles & clavettes
Goupilles coniques
39011
39011.120.075
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
Goupille conique à filetage extérieur constant DIN 7977 Acier de décolletage 12X75MM
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Afficher tous les diamètres
Longueur
Afficher tous les longueurs
Marque
Fabory
Matière
Acier de décolletage
Poids par pièce (g)
62.9
Info
La longueur nominale (L, classe de tolérance js15) comprend les extrémités arrondies.
Code Douanier
Voir
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 5
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Variantes de produit
Téléchargements
Produits associés
Spécifications
Diamètre
12 mm
Longueur
75 mm
Marque
Fabory
Matière
Acier de décolletage
Poids par pièce (g)
62.9
Info
La longueur nominale (L, classe de tolérance js15) comprend les extrémités arrondies.
Code Douanier
Voir
Dimensions
a (max.)
5.3
b
27
d1
12
d2
12
D (mm)
12
L (mm)
75
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
NEN
≈2462
ISO
≈8737
DIN
7977
Numéros d'articles
Numéro d'article
39011.120.075
EAN
8715494510028
UBB
500621776912
UNSPSC
31163205
Télécharger en PDF
Imprimer
Télécharger le modèle CAO
Produits ({0})
Afficher toutes les variantes
Numéro d'article
Votre numéro d'article
Spécifications
Stock
Prix net
Prix par
Quantité
 
Stock
Prix net
S'inscrire
Précédent
Aucun résultat trouvé pour ce filtre.
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.
Mes catalogues
Défaut
Accéder à mes catalogues
Continuer la commande