text.skipToContent text.skipToNavigation

Spanbus zware uitvoering, RVS DIN ≈1481 Roestvast verenstaal 12X50MM


Numer artykułu
Lengte
Merken Fabory
Materiaalsoort Roestvast verenstaal
Gewicht per stuk (g) 27.8
Info
  • Afmetingen d1 en d2 zijn vóór montage.
  • Pennen met d (nom.) ≥ 8 mm kunnen voorzien zijn van een éénzijdige afschuining naar keuze van de fabrikant.
  • Voor de gatdiameter wordt d (nom.) met tolerantieveld H12 aanbevolenSpeciale eigenschappen voor spanbussen:
    • Dienen voor het verbinden van twee of meer onderdelen.
    • Zeer geschikt voor het opnemen van afschuifkrachten.
    • Als de spanbussen toegepast worden met een boutverbinding dan moet het onderstaande in acht genomen worden:
HS- en goederencode 7318240090
Pakowane po 25
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Lengte 50 mm
Merken Fabory
Materiaalsoort Roestvast verenstaal
Gewicht per stuk (g) 27.8
Info
  • Afmetingen d1 en d2 zijn vóór montage.
  • Pennen met d (nom.) ≥ 8 mm kunnen voorzien zijn van een éénzijdige afschuining naar keuze van de fabrikant.
  • Voor de gatdiameter wordt d (nom.) met tolerantieveld H12 aanbevolenSpeciale eigenschappen voor spanbussen:
    • Dienen voor het verbinden van twee of meer onderdelen.
    • Zeer geschikt voor het opnemen van afschuifkrachten.
    • Als de spanbussen toegepast worden met een boutverbinding dan moet het onderstaande in acht genomen worden:
HS- en goederencode 7318240090

Wymiary

a 2
d1(max.) 12.8
d1(min.) 12.5
d2 ≈ 7.5
L (mm) 50
s 2.5

Normy

BS ≈7060
ISO ≈8752
NEN ≈2458
DIN ≈1481

Numery artykułów

Numer artykułu 51428.120.050
EAN 8715492038470
UBB 500696058840
UNSPSC 31163201

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.