text.skipToContent text.skipToNavigation

Goupille élastique épaisse ISO 8752 Acier à ressort 420-560 HV30 2X8MM


Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Marque Fabory
Matière Acier à ressort
Matière technique 420-560 HV30
Poids par pièce (g) 0.122
Info
  • Avertissement: la galvanisation électrolytique de ces produits peut provoquer un risque de fragilisation par l'hydrogène.
    • Les dimensions d1 et d2 dans le tableau ci-dessus sont avant le montage.
    • Pour les goupilles d'un diamètre nominal d ≥ 10 mm, une configuration à un seul chanfrein est optionnelle à la discrétion du fabricant.
    • V = résistance minimale au cisaillement, double, en kN.
    • La classe de tolérance recommandée pour le diamètre du trou de logement d (nominal) est H12.Particularités des goupilles droites à ressort fendues :
      • Ces goupilles sont utilisées pour relier deux ou plusieurs éléments de construction entre eux.
      • Ils sont très adaptés pour absorber les forces de cisaillement.
      • Si ces goupilles sont utilisées avec des assemblages boulonnés, il faut utiliser la disposition suivante.
Emballé par 200
Boîte complete uniquement

Spécifications

Diamètre 2 mm
Longueur 8 mm
Marque Fabory
Matière Acier à ressort
Matière technique 420-560 HV30
Poids par pièce (g) 0.122
Info
  • Avertissement: la galvanisation électrolytique de ces produits peut provoquer un risque de fragilisation par l'hydrogène.
    • Les dimensions d1 et d2 dans le tableau ci-dessus sont avant le montage.
    • Pour les goupilles d'un diamètre nominal d ≥ 10 mm, une configuration à un seul chanfrein est optionnelle à la discrétion du fabricant.
    • V = résistance minimale au cisaillement, double, en kN.
    • La classe de tolérance recommandée pour le diamètre du trou de logement d (nominal) est H12.Particularités des goupilles droites à ressort fendues :
      • Ces goupilles sont utilisées pour relier deux ou plusieurs éléments de construction entre eux.
      • Ils sont très adaptés pour absorber les forces de cisaillement.
      • Si ces goupilles sont utilisées avec des assemblages boulonnés, il faut utiliser la disposition suivante.
Code Douanier

Dimensions

a (min.) 0.35
d1 (max.) 2.4
d1 (min.) 2.3
d2 ≈ 1.5
D (mm) 2
L (mm) 8
s 0.4
V 2.82

Normes

ISO 8752
BS 7060
DIN 1481
NEN 2458

Numéros d'articles

Numéro d'article 39100.020.008
EAN 8715492802279
UBB 950359346521
UNSPSC 31163201

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.