text.skipToContent text.skipToNavigation

Goupille élastique épaisse ISO 8752 Acier à ressort 420-560 HV30 21X75MM


Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Marque Fabory
Matière Acier à ressort
Matière technique 420-560 HV30
Poids par pièce (g) 115
Info
  • Avertissement: la galvanisation électrolytique de ces produits peut provoquer un risque de fragilisation par l'hydrogène.
    • Les dimensions d1 et d2 dans le tableau ci-dessus sont avant le montage.
    • Pour les goupilles d'un diamètre nominal d ≥ 10 mm, une configuration à un seul chanfrein est optionnelle à la discrétion du fabricant.
    • V = résistance minimale au cisaillement, double, en kN.
    • La classe de tolérance recommandée pour le diamètre du trou de logement d (nominal) est H12.Particularités des goupilles droites à ressort fendues :
      • Ces goupilles sont utilisées pour relier deux ou plusieurs éléments de construction entre eux.
      • Ils sont très adaptés pour absorber les forces de cisaillement.
      • Si ces goupilles sont utilisées avec des assemblages boulonnés, il faut utiliser la disposition suivante.
Emballé par 10
Boîte complete uniquement

Spécifications

Diamètre 21 mm
Longueur 75 mm
Marque Fabory
Matière Acier à ressort
Matière technique 420-560 HV30
Poids par pièce (g) 115
Info
  • Avertissement: la galvanisation électrolytique de ces produits peut provoquer un risque de fragilisation par l'hydrogène.
    • Les dimensions d1 et d2 dans le tableau ci-dessus sont avant le montage.
    • Pour les goupilles d'un diamètre nominal d ≥ 10 mm, une configuration à un seul chanfrein est optionnelle à la discrétion du fabricant.
    • V = résistance minimale au cisaillement, double, en kN.
    • La classe de tolérance recommandée pour le diamètre du trou de logement d (nominal) est H12.Particularités des goupilles droites à ressort fendues :
      • Ces goupilles sont utilisées pour relier deux ou plusieurs éléments de construction entre eux.
      • Ils sont très adaptés pour absorber les forces de cisaillement.
      • Si ces goupilles sont utilisées avec des assemblages boulonnés, il faut utiliser la disposition suivante.
Code Douanier

Dimensions

a (min.) 3
d1 (max.) 21.9
d1 (min.) 21.5
d2 ≈ 13.5
D (mm) 21
L (mm) 75
s 4
V 298.2

Normes

DIN 1481
BS 7060
ISO 8752
NEN 2458

Numéros d'articles

Numéro d'article 39100.210.075
EAN 8717077043725
UBB 500644942434
UNSPSC 31163201

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.