Goujons à souder
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
Systèmes de fixat., d'ameublement et de sécurité
Fixations à souder
Goujons à souder
50206
50206.071.010
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
Goujon pour le soudage à l'arc, non fileté ISO 13918-UT Acier Cuivrage 7,1X10
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
Longueur
Marque
Fabory
Matière
Acier
Revêtement
Cuivrage
Code Douanier
Voir
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 250
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
10 mm
Marque
Fabory
Matière
Acier
Revêtement
Cuivrage
Code Douanier
Voir
Dimensions
a
3
A
0.8
Longueur après soudure
0.3
D1
9
D2
0.75
D (mm)
7.1
L (mm)
10
L1
0.85
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
ISO
13918-UT
Numéros d'articles
Numéro d'article
50206.071.010
EAN
8712423021167
UBB
500656760872
UNSPSC
31162400