Goujons à souder
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
Systèmes de fixat., d'ameublement et de sécurité
Fixations à souder
Goujons à souder
45398
45398.060.020
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
Goujon pour le soudage à l'arc, fileté ISO 13918-PT Aluminium M6X20
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Marque
Fabory
Matière
Aluminium
Filetage
Filetage métrique
Poids par pièce (g)
1.26
Code Douanier
Voir
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 250
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
M6
Longueur
20 mm
Marque
Fabory
Matière
Aluminium
Filetage
Filetage métrique
Poids par pièce (g)
1.26
Code Douanier
Voir
Dimensions
A
0.8
d-D
M6
d2
7.5
d3
0.75
k
0.8
L (mm)
20
L1
1
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
ISO
13918-PT
Numéros d'articles
Numéro d'article
45398.060.020
EAN
8712423020542
UBB
500654586436
UNSPSC
31162400