text.skipToContent text.skipToNavigation

Goujon pour le soudage à l'arc, fileté ISO 13918-PT Acier inoxydable (Inox) A2 M5X8


Article number
Diamètre
Longueur
Marque Fabory
Matière Acier inoxydable
Matière technique A2
Filetage Filetage métrique
Poids par pièce (g) 1.08
Packed per 500
Full Box only

Specifications

Diamètre M5
Longueur 8 mm
Marque Fabory
Matière Acier inoxydable
Matière technique A2
Filetage Filetage métrique
Poids par pièce (g) 1.08
Code Douanier 7318153590

Dimensions

A 0.8
d-D M5
d2 6.5
d3 0.75
k 0.8
L (mm) 8
L1 0.8

Standards

ISO 13918-PT

Article numbers

Article number 51190.050.008
EAN 8717077786486
UBB 500634407422
UNSPSC 31162400

Products ({0})

  Stock Net price   Sign up
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.