text.skipToContent text.skipToNavigation
Cher client, pendant les fêtes, l’expédition peut prendre plus de temps. Nous vous recommandons de passer votre commande à l’avance. Pour plus d’informations, consultez cet article.

Goujon pour le soudage à l'arc, fileté ISO 13918-PT Acier inoxydable (Inox) A2 M4X6


Numéro d'article
Diamètre
Afficher tous les diamètres
Longueur
Afficher tous les longueurs
Marque Fabory
Matière Acier inoxydable
Matière technique A2
Filetage Filetage métrique
Poids par pièce (g) 0.596
Emballé par 1 000
Boîte complete uniquement

Spécifications

Diamètre M4
Longueur 6 mm
Marque Fabory
Matière Acier inoxydable
Matière technique A2
Filetage Filetage métrique
Poids par pièce (g) 0.596
Code Douanier

Dimensions

A 0.7
d-D M4
d2 5.5
d3 0.65
k 0.7
L (mm) 6
L1 0.7

Normes

ISO 13918-PT

Numéros d'articles

Numéro d'article 51190.040.006
EAN 8712423016071
UBB 500654318632
UNSPSC 31162400

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.