text.skipToContent text.skipToNavigation

Goujon pour le soudage à l'arc, fileté ISO 13918-PT Acier inoxydable (Inox) A2 M4X35


Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Marque Fabory
Matière Acier inoxydable
Matière technique A2
Filetage Filetage métrique
Poids par pièce (g) 2.69
Emballé par 500
Boîte complete uniquement

Spécifications

Diamètre M4
Longueur 35 mm
Marque Fabory
Matière Acier inoxydable
Matière technique A2
Filetage Filetage métrique
Poids par pièce (g) 2.69
Code Douanier 7318153590

Dimensions

A 0.7
d-D M4
d2 5.5
d3 0.65
k 0.7
L (mm) 35
L1 0.7

Normes

ISO 13918-PT

Numéros d'articles

Numéro d'article 51190.040.035
EAN 8717077786479
UBB 500634407349
UNSPSC 31162400

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.