text.skipToContent text.skipToNavigation

Goujon pour le soudage à l'arc, fileté ISO 13918-PT Acier Cuivrage M6X10


Numéro d'article
Longueur
Marque Fabory
Matière Acier
Revêtement Cuivrage
Filetage Filetage métrique
Poids par pièce (g) 1.85
Code Douanier 83113000
Emballé par 500
Boîte complete uniquement

Spécifications

Longueur 10 mm
Marque Fabory
Matière Acier
Revêtement Cuivrage
Filetage Filetage métrique
Poids par pièce (g) 1.85
Code Douanier 83113000

Dimensions

A 0.8
d-D M6
d2 7.5
d3 0.75
k 0.8
L (mm) 10
L1 1

Normes

ISO 13918-PT

Numéros d'articles

Numéro d'article 50205.060.010
EAN 8712423020917
UBB 500654590131
UNSPSC 31162400

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.