text.skipToContent text.skipToNavigation

Goujon longueur d'implantation ≈ 1d DIN 938 Acier inoxydable (Inox) A4 M16X60


Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Marque Fabory
Matière Acier inoxydable
Matière technique A4
Direction du filetage Droit
Filetage Filetage métrique
Emballé par 50
Boîte complete uniquement

Spécifications

Diamètre M16
Longueur 60 mm
Marque Fabory
Matière Acier inoxydable
Matière technique A4
Direction du filetage Droit
Filetage Filetage métrique
Poids par pièce (g) 105
Info
  • ATTENTION: lors de la commande de goujons conformes a la DIN, il faut mentionner le diamètre d x la longueur utile L, par exemple un goujon M10 x 70 - DIN 938 aura une longueur utile de 70 mm et sa longueur filetée pénétrante b1 = 10 mm. La longueur totale est donc: 70 + 10 = 80 mm. La longueur de filetée du côté de l’écrou est: b2 = 26 mm.
  • La filet de la partie pénétrante est réalisé avec les tolérances Sk6, svt DIN 13-51, exécution ”grossière” (de cette manière, le dévissage du goujon est empêché).
  • La goujons svt DIN 938 avec un longueur d’implantation ≈ 1d sont surtout fixés dans des pièces en acier.
Code Douanier 7318153590

Dimensions

b 38
bm≈1d 16
b2 =L-(x1+3) à L≤ 45
d-D M16
L (mm) 60
P 2
x 5

Normes

NF E25-135
DIN 938

Numéros d'articles

Numéro d'article 55280.160.060
EAN 8715494301084
UBB 500512327130
UNSPSC 31161610

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.