text.skipToContent
text.skipToNavigation
Entrez en contact avec nous
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
Nedtrain Oud
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
Tiges filetées & goujons filetés
Goujons
55280
55280.120.080
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
Consulter le stock dans votre CST
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
Stud metal end ≈ 1d DIN 938 Stainless steel A4 M12X80
Ajouter au catalogue
Previous
Next
Consultez le stock dans un Centre de Service Technique
Niveau de stock actuel Centres de Service Technique
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
Diámetro
Longitud
Marca
Fabory
Material
Acero inoxidable
Material técnico
A4
Dirección del hilo
Derecha
Rosca
Métrica
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 100
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diámetro
M12
Longitud
80 mm
Marca
Fabory
Material
Acero inoxidable
Material técnico
A4
Dirección del hilo
Derecha
Rosca
Métrica
Peso por pieza (g)
73.2
Info
ATENCIÓN: cuando se piden pernos de acuerdo con esta norma DIN, la designación adecuada es d x L, por ejemplo, perno M10X70 - DIN 938, donde la longitud de trabajo L = 70 mm y la longitud de la rosca en el extremo metálico b
m
= 10 mm. La longitud total del perno es de 70 + 10 = 80 mm. La longitud de la rosca en el extremo de la tuerca b= 26 mm.
La clase de tolerancia de la rosca en el extremo metálico es Sk6 según la norma DIN 13-51, que significa "ajuste de transición", lo que impide que se afloje el extremo metálico de los pernos durante el desmontaje.
En caso de que no se desee este ajuste de transición, añada "Fo" en la designación. Estos pernos tienen una tolerancia de rosca de clase 6g en ambos extremos y pueden ser suministrados como especiales.
Los pernos según la norma DIN 938 con un extremo metálico ≈1d tienen muchas aplicaciones, pero están destinados principalmente a su uso en contrapartidas de acero.
Codigo SA
7318153590
Dimensions
b
30
bm≈1d
12
b =L-(x+3) up to L≤
35
d-D
M12
L (mm)
80
P
1.75
x
4.3
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
DIN
938
NF
E25-135
Numéros d'articles
Numéro d'article
55280.120.080
EAN
8715494300995
UBB
500512326223
UNSPSC
31161610
Télécharger en PDF
Imprimer
Télécharger le modèle CAO
Produits ({0})
Afficher toutes les variantes
Numéro d'article
Votre numéro d'article
Spécifications
Stock
Prix net
Prix par
Quantité
 
Stock
Prix net
S'inscrire
Précédent
Aucun résultat trouvé pour ce filtre.
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.
Mes catalogues
Défaut
Accéder à mes catalogues
Continuer la commande