Goujons
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
Tiges filetées & goujons filetés
Goujons
21560
21560.060.040
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
Goujon longueur d'implantation ≈ 1d DIN 938 Acier Brut 8.8 M6X40
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Marque
Fabory
Classe
8.8
Matière
Acier
Direction du filetage
Droit
Revêtement
Brut
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 200
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
M6
Longueur
40 mm
Marque
Fabory
Classe
8.8
Matière
Acier
Direction du filetage
Droit
Revêtement
Brut
Filetage
Filetage métrique
Poids par pièce (g)
9.1
Info
ATTENTION: lors de la commande de goujons conformes a la DIN, il faut mentionner le diamètre d x la longueur utile L, par exemple un goujon M10 x 70 - DIN 938 aura une longueur utile de 70 mm et sa longueur filetée pénétrante b1 = 10 mm. La longueur totale est donc: 70 + 10 = 80 mm. La longueur de filetée du côté de l’écrou est: b2 = 26 mm.
La filet de la partie pénétrante est réalisé avec les tolérances Sk6, svt DIN 13-51, exécution ”grossière” (de cette manière, le dévissage du goujon est empêché).
La goujons svt DIN 938 avec un longueur d’implantation ≈ 1d sont surtout fixés dans des pièces en acier.
Code Douanier
Voir
Dimensions
b
18
bm≈1d
6
b2 =L-(x1+3) à L≤
22
d-D
M6
L (mm)
40
P
1
x
2.5
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
DIN
938
NF
E25-135
Numéros d'articles
Numéro d'article
21560.060.040
EAN
8715492614728
UBB
950353350909
UNSPSC
31161610
Télécharger en PDF
Imprimer
Télécharger le modèle CAO