Goujons
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
Tiges filetées & goujons filetés
Goujons
21545
21545.200.060
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
Goujon longueur d'implantation ≈ 1d DIN 938 Acier Brut 5.6 (AD-W7) pour appareil de pression M20X60
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Marque
Fabory
Classe
5.6 (AD-W7)
Matière
Acier
Direction du filetage
Droit
Revêtement
Brut
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 25
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
M20
Longueur
60 mm
Marque
Fabory
Classe
5.6 (AD-W7)
Matière
Acier
Direction du filetage
Droit
Revêtement
Brut
Filetage
Filetage métrique
Poids par pièce (g)
170
Info
ATTENTION: lors de la commande de goujons conformes a la DIN, il faut mentionner le diamètre d x la longueur utile L, par exemple un goujon M10 x 70 - DIN 938 aura une longueur utile de 70 mm et sa longueur filetée pénétrante b1 = 10 mm. La longueur totale est donc: 70 + 10 = 80 mm. La longueur de filetée du côté de l’écrou est: b2 = 26 mm.
La filet de la partie pénétrante est réalisé avec les tolérances Sk6, svt DIN 13-51, exécution ”grossière” (de cette manière, le dévissage du goujon est empêché).
La goujons svt DIN 938 avec un longueur d’implantation ≈ 1d sont surtout fixés dans des pièces en acier.pour appareil de pression
Code Douanier
7318154290
Dimensions
b
46
bm≈1d
20
b2 =L-(x1+3) à L≤
55
d-D
M20
L (mm)
60
P
2.5
x
6.3
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
DIN
938
NF
E25-135
Numéros d'articles
Numéro d'article
21545.200.060
EAN
8717077219892
UBB
500648209590
UNSPSC
31161610
Télécharger en PDF
Imprimer
Télécharger le modèle CAO