text.skipToContent text.skipToNavigation

Stud metal end ≈ 1,25d DIN 939 Stainless steel A4 M12X40


Article number
Diametro
Lunghezza
marca Fabory
Material Stainless steel
Material technical A4
Thread direction Right
Thread Metric thread
Packed per 10
Full Box only

Specifications

Diametro M12
Lunghezza 40 mm
marca Fabory
Material Stainless steel
Material technical A4
Thread direction Right
Thread Metric thread
Weight per piece (g) 41
Info
  • ATTENTION: lors de la commande de goujons conformes a la DIN, il faut mentionner le diamètre d x la longueur utile L, par exemple un goujon M10 x 65 - DIN 938 aura une longueur utile de 65 mm et sa longueur d’implantation b1= 12 mm. La longueur totale est donc: 65 + 12 = 77 mm. La longueur filetée du côté de l’écrou est: b2= 26 mm.
  • La filet de la partie pénétrante est réalisé avec les tolérances Sk6, svt DIN 13-51, exécution 'grossière' (de cette manière, le dévissage du goujon est empêché).
  • La goujons svt DIN 939 (5.6/5.8/8.8) avec une longueur d’implantation ≈ 1,25d sont surtout fixés dans des pièces en fonte.
Codice merceologico 7318153590

Dimensions

b:L≤125mm 30
b:125mmL≤200mm 36
bm ≈ 1,25d 15
b =L-(x+3) up to L≤ 35
d-D M12
L (mm) 40
P 1.75
x 4.3

Standards

NF E25-135
DIN 939

Article numbers

Article number 55270.120.040
EAN 8715492339799
UBB 950351891177
UNSPSC 31161610

Products ({0})

  Stock Net price   Sign up
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.