Goujons
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
Piping (ferrous & nen-ferrous)
Produits chimiques et rubans
Produits de sécurité
Usinage
Équipement de soudage, de brasage et de gaz
Recherche rapide
X
Chercher
Réinitialiser
Accueil
Fixations
Tiges filetées & goujons filetés
Goujons
21520
21520.080.020
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
Goujon longueur d'implantation ≈ 1,25d DIN 939 Acier Brut 8.8 M8X20
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Marque
Fabory
Classe
8.8
Matière
Acier
Direction du filetage
Droit
Revêtement
Brut
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 100
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
M8
Longueur
20 mm
Marque
Fabory
Classe
8.8
Matière
Acier
Direction du filetage
Droit
Revêtement
Brut
Filetage
Filetage métrique
Poids par pièce (g)
9.55
Info
ATTENTION: lors de la commande de goujons conformes a la DIN, il faut mentionner le diamètre d x la longueur utile L, par exemple un goujon M10 x 65 - DIN 938 aura une longueur utile de 65 mm et sa longueur d’implantation b
1
= 12 mm. La longueur totale est donc: 65 + 12 = 77 mm. La longueur filetée du côté de l’écrou est: b
2
= 26 mm.
La filet de la partie pénétrante est réalisé avec les tolérances Sk6, svt DIN 13-51, exécution 'grossière' (de cette manière, le dévissage du goujon est empêché).
La goujons svt DIN 939 (5.6/5.8/8.8) avec une longueur d’implantation ≈ 1,25d sont surtout fixés dans des pièces en fonte.
Code Douanier
7318154890
Dimensions
b:L≤125mm
22
b:125mm
L≤200mm
28
bm ≈ 1,25d
10
b2 =L-(x1+3) à L≤
25
d-D
M8
L (mm)
20
P
1.25
x
3.2
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
DIN
939
NF
E25-135
Numéros d'articles
Numéro d'article
21520.080.020
EAN
8715492613318
UBB
950353042860
UNSPSC
31161610
Télécharger en PDF
Imprimer
Télécharger le modèle CAO