Goujons
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
Tiges filetées & goujons filetés
Goujons
21520
21520.140.030
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
Goujon longueur d'implantation ≈ 1,25d DIN 939 Acier Brut 8.8 M14X30
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Marque
Fabory
Classe
8.8
Matière
Acier
Direction du filetage
Droit
Revêtement
Brut
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 50
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
M14
Longueur
30 mm
Marque
Fabory
Classe
8.8
Matière
Acier
Direction du filetage
Droit
Revêtement
Brut
Filetage
Filetage métrique
Poids par pièce (g)
50
Info
ATTENTION: lors de la commande de goujons conformes a la DIN, il faut mentionner le diamètre d x la longueur utile L, par exemple un goujon M10 x 65 - DIN 938 aura une longueur utile de 65 mm et sa longueur d’implantation b
1
= 12 mm. La longueur totale est donc: 65 + 12 = 77 mm. La longueur filetée du côté de l’écrou est: b
2
= 26 mm.
La filet de la partie pénétrante est réalisé avec les tolérances Sk6, svt DIN 13-51, exécution 'grossière' (de cette manière, le dévissage du goujon est empêché).
La goujons svt DIN 939 (5.6/5.8/8.8) avec une longueur d’implantation ≈ 1,25d sont surtout fixés dans des pièces en fonte.
Code Douanier
Voir
Dimensions
b:L≤125mm
34
b:125mm
L≤200mm
40
bm ≈ 1,25d
18
b2 =L-(x1+3) à L≤
40
d-D
M14
L (mm)
30
P
2
x
5
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
NF
E25-135
DIN
939
Numéros d'articles
Numéro d'article
21520.140.030
EAN
8715492613738
UBB
950353046259
UNSPSC
31161610
Télécharger en PDF
Imprimer
Télécharger le modèle CAO