text.skipToContent text.skipToNavigation

Goujon longueur d'implantation ≈ 1,25d DIN 939 Acier Brut 5.8 M10X120


Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Marque Fabory
Classe 5.8
Matière Acier
Direction du filetage Droit
Revêtement Brut
Emballé par 50
Boîte complete uniquement

Spécifications

Diamètre M10
Longueur 120 mm
Marque Fabory
Classe 5.8
Matière Acier
Direction du filetage Droit
Revêtement Brut
Filetage Filetage métrique
Poids par pièce (g) 76.6
Info
  • ATTENTION: lors de la commande de goujons conformes a la DIN, il faut mentionner le diamètre d x la longueur utile L, par exemple un goujon M10 x 65 - DIN 938 aura une longueur utile de 65 mm et sa longueur d’implantation b1= 12 mm. La longueur totale est donc: 65 + 12 = 77 mm. La longueur filetée du côté de l’écrou est: b2= 26 mm.
  • La filet de la partie pénétrante est réalisé avec les tolérances Sk6, svt DIN 13-51, exécution 'grossière' (de cette manière, le dévissage du goujon est empêché).
  • La goujons svt DIN 939 (5.6/5.8/8.8) avec une longueur d’implantation ≈ 1,25d sont surtout fixés dans des pièces en fonte.
Code Douanier

Dimensions

b:L≤125mm 26
b:125mmL≤200mm 32
bm ≈ 1,25d 12
b2 =L-(x1+3) à L≤ 30
d-D M10
L (mm) 120
P 1.5
x 3.8

Normes

DIN 939
NF E25-135

Numéros d'articles

Numéro d'article 21500.100.120
EAN 8717077069428
UBB 500645187930
UNSPSC 31161610

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.