MWB
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
Tiges filetées & goujons filetés
Goujons
21540
21540.158.070
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
Goujon longueur d'implantation ≈ 1,25d BSW Acier Brut 5.6 5/8X70MM
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Marque
Fabory
Classe
5.6
Matière
Acier
Direction du filetage
Droit
Revêtement
Brut
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 25
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Produits associés
Spécifications
Diamètre
5/8 Inch
Longueur
70 mm
Marque
Fabory
Classe
5.6
Matière
Acier
Direction du filetage
Droit
Revêtement
Brut
Filetage
British Standard Whitworth
Filets par pouce
11
Poids par pièce (g)
124
Info
En fonction de la disponibilité, la classe 5.8 peut être fournie au lieu de la classe 5.6.
Le filetage Whitworth (BSW) n’est pas reconnu internationalement.
Pour une nouvelle construction, il est conseillé d’utiliser le filet métrique (M).
ATTENTION: lors de la commande de goujons conformes à la DIN, il faut mentionner le diamètre d x la longueur utile L, par exemple un goujon 5/16 x 25 svt. ≈ DIN 939 aura une longueur utile L = 25 mm et sa longueur d’implantation e = 10 mm.
La longueur totale est donc: 25 + 10 = 35 mm.
La longueur filetée du côté de l’écrou : b = 18 mm.
Les goujons svt ≈ DIN 939 (1955) avec une longueur d’implantation e ≈ 1,25 d sont surtout fixés dans des pièces en fonte.
La filet de la partie pénétrante est réalisé avec les tolérances Sk 6, svt DIN 13 et 14, Beiblatt 14 (1944), exécution ”grossière” (de cette manière, le dévissage du goujon est empêché).
Code Douanier
7318154290
Dimensions
b
28
e ≈ 1,25d
20
L (mm)
70
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
DIN
≈939
Numéros d'articles
Numéro d'article
21540.158.070
EAN
8715492614605
UBB
950353052596
UNSPSC
31161610
Télécharger en PDF
Imprimer
Pour ce produit, il n'y a pas de documents disponibles à télécharger
Produits ({0})
Afficher toutes les variantes
Numéro d'article
Votre numéro d'article
Spécifications
Stock
Prix net
Prix par
Quantité
 
Stock
Prix net
S'inscrire
Précédent
Aucun résultat trouvé pour ce filtre.
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.
Mes catalogues
Défaut
Accéder à mes catalogues
Continuer la commande