Nedtrain Oud
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
Tiges filetées & goujons filetés
Goujons
55280
55280.200.090
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
Goujon longueur d'implantation ≈ 1d DIN 938 Acier inoxydable (Inox) A4 M20X90
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Marque
Fabory
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
A4
Direction du filetage
Droit
Filetage
Filetage métrique
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 25
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
M20
Longueur
90 mm
Marque
Fabory
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
A4
Direction du filetage
Droit
Filetage
Filetage métrique
Poids par pièce (g)
242
Info
ATTENTION: lors de la commande de goujons conformes a la DIN, il faut mentionner le diamètre d x la longueur utile L, par exemple un goujon M10 x 70 - DIN 938 aura une longueur utile de 70 mm et sa longueur filetée pénétrante b1 = 10 mm. La longueur totale est donc: 70 + 10 = 80 mm. La longueur de filetée du côté de l’écrou est: b2 = 26 mm.
La filet de la partie pénétrante est réalisé avec les tolérances Sk6, svt DIN 13-51, exécution ”grossière” (de cette manière, le dévissage du goujon est empêché).
La goujons svt DIN 938 avec un longueur d’implantation ≈ 1d sont surtout fixés dans des pièces en acier.
Code Douanier
Voir
Dimensions
b
46
bm≈1d
20
b2 =L-(x1+3) à L≤
55
d-D
M20
L (mm)
90
P
2.5
x
6.3
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
DIN
938
NF
E25-135
Numéros d'articles
Numéro d'article
55280.200.090
EAN
8715494303705
UBB
500512328617
UNSPSC
31161610
Télécharger en PDF
Imprimer
Télécharger le modèle CAO