text.skipToContent text.skipToNavigation

Goujon fileté chanfreiné DIN 976-1B Acier inoxydable (Inox) A2 70


Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Marque Fabory
Classe 70
Matière Acier inoxydable
Matière technique A2
Direction du filetage Droit
Emballé par 50
Boîte complete uniquement

Spécifications

Diamètre M8
Longueur 80 mm
Marque Fabory
Classe 70
Matière Acier inoxydable
Matière technique A2
Direction du filetage Droit
Filetage Filetage métrique
Poids par pièce (g) 25.5
Info various lengths
Code Douanier

Dimensions

d-D M8
L (mm) 80
P 1.25

Normes

DIN 976-1B
NF E25-136

Numéros d'articles

Numéro d'article 51068.080.080
EAN 8715492266354
UBB 950353949809
UNSPSC 31161618

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.